Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(mm)
0.01(0.001mm バーニヤ付)
測定範囲(mm)
0〜25
注文コード
86898262
品番
MHH1-25T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,870
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.01(0.001mm バーニヤ付)
器差(μm)
±2
先端形状
平面、ラチェットなし
ステム形状
ストレートステム
ミツトヨ品番
151-227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。