Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
0〜15
注文コード
86898341
品番
MHL1-15
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。
ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
測定範囲(mm)
0〜15
目量(mm)
0.01
器差(mm)
±2
先端形状
平面、(超硬合金チップ付)
ステム形状
ストレートステム
ミツトヨ品番
152-101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。