画像準備中

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜25 注文コード86898357 品番MHL1-25
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は測定範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。
ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 器差(mm)±2 先端形状平面、(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム ミツトヨ品番152-102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする