Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86898463
品番
MHN1-25LHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
校正証明書・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲25 mmの汎用タイプ
アナログ表示です
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.01(0.001mm バーニヤ付)
器差(mm)
±2
先端形状
平面、ラチェットなし、ロングスピンドル
ステム形状
ストレートステム/クランプ付
ミツトヨ品番
150-223
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。