Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(mm)
0.01
校正証明書
-
注文コード
86898612
品番
MHS5-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,950
この商品は
目量・校正証明書
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
測定範囲(mm)
0〜13
目量(mm)
0.01
先端形状
先端平面
ステム形状
ストレートステム/クランプ付
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
40
シリーズ
148
硬度
測定面:60HRC以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様
逆目盛
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
148-823
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。