Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
マイクロメータヘッド取付金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86898795
品番
C-4
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
ストレートステム用
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
Φ10
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
22.5
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
15
寸法M(mm)
-
寸法I(mm)
Φ4.5
寸法J(mm)
M3×0.5
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
-
ミツトヨ品番
303581