※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
精密送りねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ミツトヨ品番
04AZA164
注文コード
86898856
品番
AS-25
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ミツトヨ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
針径(Φmm)
-
ピッチ(メートルねじ)(mm)
-
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
-
ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)
-
ストローク(mm)
25
ピッチ(mm)
(送り)0.5
精度(μm)
(送り)±2
ステム径(Φmm)
10(0/-0.009)
先端径(mm)
Φ6.35
ねじの呼び
M7.35×0.5
スリーブ外径(Φmm)
12
仕上
(測定面)超硬合金チップ付
質量(g)
61
ミツトヨ品番
04AZA164
仕様
測定面:ラップ仕上げ
その他
スピンドル先端平面+ナットなし
セット内容
-
参考
-
寸法L(mm)
96.5
シリーズ
-
硬度
90HRA以上
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
39.5
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
10
サポートスピンドル径(Φ)
-
材質(測定面)
超硬合金チップ付
寸法L5(mm)
-
送り精度(μm)
±2
後端径(Φmm)
6(0〜-0.015)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。