※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-6.5 精密送りねじ Mitutoyo(ミツトヨ) 86898865 AS-6.5 精密送りねじ Mitutoyo(ミツトヨ) 86898865

精密送りねじ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ミツトヨ品番04AZA160 注文コード86898865 品番AS-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はミツトヨ品番など43種類から選べます 他の種類を見る
針径(Φmm)- ピッチ(メートルねじ)(mm)- ピッチ(ユニファイねじ)(山数)- ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)- ストローク(mm)6.5 ピッチ(mm)(送り)0.5 精度(μm)(送り)±5 ステム径(Φmm)6(0/-0.008) 先端径(mm)Φ3.5 ねじの呼びM4.5×0.5 スリーブ外径(Φmm)7 仕上(測定面)焼入れ 質量(g)10 ミツトヨ品番04AZA160 仕様測定面:ラップ仕上げ その他スピンドル先端平面+ナットなし セット内容- 参考- 寸法L(mm)39 シリーズ- 硬度60HRC以上 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)14.5 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)6 サポートスピンドル径(Φ)- 材質(測定面)合金工具鋼 寸法L5(mm)- 送り精度(μm)±5 後端径(Φmm)3(0〜-0.01)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする