※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
精密送りねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ミツトヨ品番
04AZA163
注文コード
86898874
品番
BS-13
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ミツトヨ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
針径(Φmm)
-
ピッチ(メートルねじ)(mm)
-
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
-
ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)
-
ストローク(mm)
13
ピッチ(mm)
(送り)0.5
精度(μm)
(送り)±2
ステム径(Φmm)
9.5(0/-0.009)
先端径(mm)
Φ5
ねじの呼び
M7.35×0.5
スリーブ外径(Φmm)
10.5
仕上
(測定面)焼入れ
質量(g)
30
ミツトヨ品番
04AZA163
仕様
測定面:ラップ仕上げ
その他
スピンドル先端平面+ナットあり
セット内容
-
参考
-
寸法L(mm)
57.5
シリーズ
-
硬度
60HRC以上
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
21.5
寸法L3(mm)
15.5
寸法L4(mm)
8
サポートスピンドル径(Φ)
-
材質(測定面)
合金工具鋼
寸法L5(mm)
4
送り精度(μm)
±2
後端径(Φmm)
5(0〜-0.012)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。