IMJ-M 139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M Mitutoyo(ミツトヨ) 86899355 IMJ-M 139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M Mitutoyo(ミツトヨ) 86899355 IMJ-M 139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M Mitutoyo(ミツトヨ) 86899355

139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード86899355 品番IMJ-M
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。
基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)100〜125 目量(mm)0.01 シリーズ139 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番139-001
注意
※基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする