※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(mm)600〜800
校正証明書-
ミツトヨ品番511-808
注文コード86899592
品番CGM-800X
参考基準価格(税別)¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・ミツトヨ品番など18種類から選べます
他の種類を見る
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。