画像準備中

177シリーズ セットリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード86899653 品番177-230
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

高さ(mm)4 付属品- 仕様●精度保証範囲K:0.8 その他刻印値の不確かさ1.5μm 材質 形状A シリーズ177 外径D(Φmm)20 真円度・円筒度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)4 メーカー商品コード177-230 端面距離(mm)1.6 ミツトヨ品番177-230 寸法許容差(μm)±10 呼び寸法d(mm)Φ1.4 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする