※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。 特殊形状のジョウにより内側・外側両方測定することができるノギスです。 デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。
使用感は問題なし。ただサイトに画像が無かったため、クチバシ形状が望んでいたものと違い、追加工するハメになった。1000mmノギスは需要、精度の関係か製造しているメーカーが非常に少ないため選択の余地がない。比較的高額商品でもあるため、メーカー、販売ともにもう少し気を使って欲しい。
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。