※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(mm)0〜500(外側)、20.1〜520(内側)
注文コード86899994
品番CDN-50C
参考基準価格(税別)¥123,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など15種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
小型外側ジョウと内外測ジョウの2つを備えたノギスです。用途に応じて使い分けください。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。