※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM100L 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 86900362 CM100L 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 86900362 CM100L 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 86900362 CM100L 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 86900362

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大測定長(mm)1000 校正証明書- 注文コード86900362 品番CM100L
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は最大測定長・校正証明書・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングジョウタイプのノギスで、大型パイプや球体の外径測定に最適です。先端の特殊形状により内側測定も可能です。
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。

最大測定長(mm)1000 最小読取値(mm)0.02 最小内側測定長(mm)20.1 付属品- 質量(kg)3.5 測定範囲内側:20.1〜1000mm、外側:0〜1000mm 寸法L(mm)1230 寸法H(mm)32 シリーズ534 寸法t(mm)8 寸法F(mm)62.5 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)200 寸法E(mm)150 寸法M(mm)12 寸法R(mm)R10 許容誤差最大:±0.10mm 最大許容誤差(μm)二つの不一致の値が存在します ミツトヨ品番534-116 校正証明書- 内側測定(mm)±0.04〜±0.10 補正値(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする