※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度や作りもしっかりしていて、表示も見やすく使い勝手が良い。
いつも取り寄せているパーツです三豊製ですし、安心してお客様へ提供できる商品として扱える品物ですあと、もう少し安価であれば?お客様へも増すます好評だと思って頂けると存じます
簡単に測定できるので良い