※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDV-20F ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ) 86900816 SDV-20F ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ) 86900816

ABSデジマチック測長ユニットSDV-F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)200 ミツトヨ品番572-582-10 注文コード86900816 品番SDV-20F
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は測定範囲・ミツトヨ品番・校正証明書など16種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.01 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時) 質量(g)310 タイプ縦形、多機能タイプ、倍読み機能付き シリーズ572 量子化誤差±1カウントを含まず 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能)、倍読み機能、ディレクション切り換え機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限 ミツトヨ品番572-582-10
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする