Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ応用測定器
201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
125〜150
注文コード
86901333
品番
DSG-150
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。
測定面は超硬合金チップ付き
ワークストッパ付き
測定範囲(mm)
125〜150
測定力(N)
15±3
測定子(mm)
2(可動)
アンビル(mm)
測定範囲の調整/25
質量(g)
1050
測定面(mm)
13×12(超合金チップ付)
平面度(μm)
1
クランプ
調整ナット
平行度(μm)
5
指示の安定度
2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
可動範囲(mm)
上部測定子の動き量/2、調整測定子の調整範囲/25
ミツトヨ品番
201-106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。