曜日別特売
BSG-30HX グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 86901534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSG-30HX グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 86901534
BSG-30HX グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 86901534

グラナイトコンパレータスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台校正証明書-ミツトヨ品番215-156-10トラスコ品番387-7817注文コード86901534品番BSG-30HX
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。

付属品-仕様ベース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100 mm以下トラスコ品番387-7817シリーズ215取付穴(mm)Φ20、Φ9.53ブッシュ付、Φ8ブッシュ付有効移動範囲(mm)0~275測定台石材微動機構(調整範囲)微動ねじミツトヨ品番215-156-10校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベース上面に対する取付穴の直角度: .2/1 mm以下
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする