Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デプスゲージ
デプスベースアタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86905585
品番
050083-10
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
適応ノギス:測定範囲100、150、200タイプのまの
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
18.5
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
26.5
ミツトヨ品番
050083-10