Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デプスゲージ
デプスベースアタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86905594
品番
050085-10
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
適応ノギス:測定範囲300タイプのまの
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
28.5
ミツトヨ品番
050085-10