曜日別特売
21AAA342 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21AAA342 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906635
21AAA342 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906635

測定子

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ミツトヨ品番21AAA342注文コード86906635品番21AAA342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,840
材質(ボール)焼入れ鋼寸法D(Φmm)20適合ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ全機種(防水タイプなど、一部機種を除く)平面度(μm)5ミツトヨ品番21AAA342
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8690663521AAA3424790759921AAB71221AAA342 フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 47907599フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86902584
2020-02-29
用途: 治具等の測定
製造業

特に問題なく使用でき値段も手頃だとおもいます ワンサイズ長いものが使い勝手がよいかも

対象商品 : 86906565
2018-10-16
用途: 測定
株式会社華陽テクノ・プラザ製造業

急に必要となり早急に発送して頂いて助かりました。
測定も正しく出来て満足しております。
また、何か有りましたら、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする