曜日別特売
21CZA209 テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86907012

テストインジケータ用 替測定子

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l(mm)11.2
内容量1個注文コード86907012品番21CZA209
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合TI-112H、112HL、112HR、152H、412H、512H、212H、713H、612H、111HX、111HRX寸法D(Φmm)2有効長(mm)11.2寸法l(mm)11.2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA209
注意
※測定子は必ず各機種専用のものをご使用ください。
テストインジケータはてこ式ダイヤルゲージのため長さの異なる測定子は、ご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 加工品の芯だし

先端がルビーになっており、磁気が発生が無く、キリコなどが付着せずに良いです。

対象商品 : 86907003
2021-10-04
用途: 製品の垂直、平行出し

この測定端子に変えると、製品にキズが付きにくいので仕上がり面が良い。

対象商品 : 86907037
2017-06-04
用途: 補修部品として使用

たまーに、使っているうちに先端のルビーがなくなってしまうことがあります。ご愛敬なんでしょうね。測定子だけ交換できるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする