セラミックゲージブロックバラ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)1.5 注文コード86908841 品番1.5-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び寸法・内容量など230種類から選べます 他の種類を見る

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)1.5 ミツトヨ品番613641-02 用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 その他ポアソン比 0.3 種別単体 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級 硬度1350HV 比重6 縦(mm)30 横(mm)9 曲げ強さ(MPa)1270 破壊靭性7MPa・m1/2 熱伝導率(W/mk)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)0.0206 熱膨張係数(×10-7/℃)9.3±0.5 寸法許容差(μm)±0.12 寸法許容差幅(μm)0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86908832
2020-06-06
用途:
装置の計測制度確認

錆の心配を気にせずに済むので、取り扱いが少し楽になった気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
86909015
2019-01-24
用途:
測定機器の校正
製造業

何回もリピートで購入しています。ISO対策として標準サンプルとして使用しています。標準サンプルを校正機関に頼むと何万円もしますがセラミックゲージを使い捨てで使用すれば安く済んで助かっています。
今後も購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
86909015
2017-12-20
用途:
検具の測定
大宝工業株式会社 様 (製造業)

検査工具(ノギス)の日々の点検に使用し問題なく使えている。

2人が参考にしています
対象商品:
86909322
2017-03-01
用途:
設計教育に使用します
コバメカニカルデザイン 様 (その他業種)

機械設計の基礎知識として、加工や計測が必須ですが、マイクロメータ、ノギス、ダイヤルゲージ等の基準器として、比較的安価で、扱いやすい所で購入しました。
もう少し価格が安いと助かるのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
86909015
2017-02-20
用途:
測定器の日常点検

金属系に比べ少々割高にはなりますが使用後の防錆管理をしなくてよいので非常に便利に使用しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする