曜日別特売
10-0 セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ) 86909015

セラミックゲージブロックバラ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台呼び寸法(mm)10.0注文コード86909015品番10-0
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検呼び寸法(mm)10.0ミツトヨ品番613671-02その他ポアソン比 0.3種別単体材質セラミック(ジルコニア)等級0級硬度1350HV比重6縦(mm)30横(mm)9曲げ強さ(MPa)1270破壊靭性7MPa・m1/2熱伝導率(W/mk)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)0.0206熱膨張係数(×10-7/℃)9.3±0.5寸法許容差(μm)±0.12寸法許容差幅(μm)0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86908832
2020-06-06
用途: 装置の計測制度確認

錆の心配を気にせずに済むので、取り扱いが少し楽になった気がします。

3が参考にしています
対象商品 : 86909015
2019-01-24
用途: 測定機器の校正
製造業

何回もリピートで購入しています。ISO対策として標準サンプルとして使用しています。標準サンプルを校正機関に頼むと何万円もしますがセラミックゲージを使い捨てで使用すれば安く済んで助かっています。
今後も購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 86909015
2017-12-20
用途: 検具の測定
大宝工業株式会社製造業

検査工具(ノギス)の日々の点検に使用し問題なく使えている。

2が参考にしています
対象商品 : 86909322
2017-03-01
用途: 設計教育に使用します
コバメカニカルデザインその他業種

機械設計の基礎知識として、加工や計測が必須ですが、マイクロメータ、ノギス、ダイヤルゲージ等の基準器として、比較的安価で、扱いやすい所で購入しました。
もう少し価格が安いと助かるのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 86909015
2017-02-20
用途: 測定器の日常点検

金属系に比べ少々割高にはなりますが使用後の防錆管理をしなくてよいので非常に便利に使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする