タイプType E
質量(g)300
表示方式アナログ
機能置針機能
準拠規格JIS K 6253
その他加圧面形状(mm) 44×18 加圧面からの押針突出量(mm) 2.5 負荷装置 コイルスプリング方式
直径(Φmm)Φ5
寸法H(mm)146
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
寸法D(mm)34
寸法W(mm)68
先端形状半球形
計測対象軟質ゴム、スポンジ、フェルト、硬質フォルム、糸巻き
最小目盛1硬度
バネばね力精度(mN) ±68.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-329-10