タイプType A
質量(g)320
表示方式アナログ
機能置針機能
準拠規格JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
その他加圧面形状(mm) Φ18 加圧面からの押針突出量(mm) 2.5 負荷装置 コイルスプリング方式
直径(Φmm)Φ0.79
寸法H(mm)188
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
寸法D(mm)35
寸法W(mm)68
先端形状截頭円錐形
計測対象一般ゴム、軟質プラスチック
最小目盛1硬度
バネばね力精度(mN) ±68.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-331-10