ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプType D RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード86910187 品番HH-334
参考基準価格(税別)¥82,300 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はタイプ・RoHS指令・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。
スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。

タイプType D 質量(g)310 表示方式デジタル 機能ホールド機能 SPC出力 準拠規格JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505 その他加圧面形状(mm) Φ18 加圧面からの押針突出量(mm) 2.5 負荷装置 コイルスプリング方式 参考先端曲率(mm) 0.1 寸法H(mm)190 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個) 寸法D(mm)41 寸法W(mm)59 先端形状円錐形 計測対象硬質ゴム、硬質プラスチック、エポナイト 最小目盛0.1硬度 バネばね力精度(mN) ±392.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-334-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする