ブラック-3L ハンドルカバー ステッチなし(ソフトレザー) MAD MAX(マッドマックス) 86911246 ブラック-3L ハンドルカバー ステッチなし(ソフトレザー) MAD MAX(マッドマックス) 86911246

ハンドルカバー ステッチなし(ソフトレザー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86911246 品番ブラック-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合ハンドル外径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L ブラック
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86911142
2021-06-26
用途:
マイクロバスに装着
医療・福祉・介護関連業

残念ながら汚れがありました。白なので余計に目立ちましたが、残念な思いをしました。前回注文した別の社の製品にも汚れがありましたが、使用には支障はありませんでしたので、そのまま使用していますが、2回続けての汚損品でしたので、こちらにレビューとして挙げさせていただきました。

対象商品:
86911203
2020-08-19
用途:
キャンター2t ハンドルドレスアップ
建設業・工事業

商品はサイズ通りで何なく装着出来ました。画像で商品詳細を判断するには、追加画像が欲しいところです。

対象商品:
86911212
2017-09-05
用途:
トラックの運転
高橋工業 様

太さは丁度良い感じ
ただ滑りやすいので据え切りはやりずらいが
つるつるしている為汚れても簡単にきれいになる
のは良いところ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
86911203
2015-12-23
用途:
トラクタ−で使用
農・林・水産業

トラクタ−のハンドルが大きい割に細くて使いにくいなと思っていたところ、
他の物を探してる途中で見つけました。太さも丁度よく使いやすいです。
ただハンドル径は正確に計測する必要ありです
サイズのピッチが細かいのでそれも有難いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする