ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86912086 品番レッド-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合ハンドル外径など63種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L レッド
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86911955
2022-01-27
用途:
通勤車に使用。
運輸・通信業

前の大型で使ってました。その使用感が良く同じものを通勤車に購入しました。あまりモコモコするのも好きでは無いのでツルッとした感じにステッチがあり自分としてはイイと思います。

対象商品:
86911781
2016-02-23
用途:
営業用ダンプ
運輸・通信業

ままよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする