※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルカバー ダブルステッチ(ソフトレザー)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/ブラック 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86915236 品番ブラック/ブラック-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合ハンドル外径など28種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L ブラック/ブラック
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
ファイターのハンドルカバ−
農・林・水産業

今まで使ってた物がビニールタイプで汗をかくとべたついたのですが
これは触った感じはさらっとしているのでさわり心地はいいです

対象商品:
20306448
2022-11-20
用途:
車内の見た目
その他業種

どれもハンドルカバーは付ける時はキツイと思うが
このカバーも変わらずきつかった
想定内なのでやっぱり苦労したがはめれた
見た目が変わったし何も問題なく満足している
あとは糸のほぐれと生地の破れに気をつけるかな

対象商品:
20306448
2022-11-17
用途:
車内の見た目
その他業種

どれもハンドルカバーは付ける時はキツイと思うが
このカバーも変わらずきつかった
想定内なのでやっぱり苦労したがはめれた
見た目が変わったし何も問題なく満足している
あとは糸のほぐれと生地の破れに気をつけるかな

2022-07-11
用途:
トラックハンドルカバー
その他業種

雅キルトブレイクハンドルカバーからの乗り換えですが
質と言い手触りと言いこちらの方が断然良いです。雅キルトブレイクハンドルカバーは柔らかい素材なので付けた時に内側が波打って変形したまま戻らないのでこちらに乗り換えました。太さは無いですがこちらの方が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
20306432
2020-06-05
用途:
車両運転時
株式会社高沢工務店 様

暑いとき手が汗ばんでいても滑りずらく大変重宝しております。

対象商品:
20306423
2019-04-22
用途:
トラックのハンドルに
EM商会 様

使いやすいし、触り心地が非常に良い。後は、いつまで使用出来るか??

対象商品:
86915211
2018-12-16
用途:
トラックハンドルカバー

格安で良い商品です、後は耐久製でしょうか。
握り具合もよくなかなか良いです。

対象商品:
86915272
2016-09-29
用途:
ハンドルカバー
株式会社寛テック 様

シンプルで飽きないと思います。
価格も妥当だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする