ハンドルカバー ダブルステッチ(しっとりリンプル)

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/レッド 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86916916 品番ブラック/レッド-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合ハンドル外径など42種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L ブラック/レッド
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86916812
2024-01-25
用途:
トラックのハンドル
農・林・水産業

固くて取付は大変ですが、車内の日が当たるところに置いておけば柔らかくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
86916821
2023-03-08
用途:
運転
運輸・通信業

新車に乗り換えの為に購入しました。
値段もリーズナブルで大変助かりましたありがとうございました。

対象商品:
86916803
2022-11-30
用途:
ハンドルに付けるに決まってるでしょ!
西メンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

しっかりフィットして、握った感じも大変よくて気に入ってます。

対象商品:
86916837
2022-10-25
用途:
トラックの運転
運輸・通信業

握りやすい太さで良い感じです。
触り心地もgood。

対象商品:
20306378
2022-04-04
用途:
車の運転時 ハンドルにかぶせて使う
株式会社イチコー 様

太さ肌触りが程よく柔らかく手にしっくり来て落ち着き
長時間の運転も苦に感じなくなった

対象商品:
86916891
2022-02-09
用途:
運転中
運輸・通信業

手にすぐ馴染む凹凸感素材もテカリの無く
夏場、汗かいても大丈夫な感じです。

対象商品:
86916812
2022-01-05
用途:
小型トラック
有限会社寺内工業 様

取り付けに苦労するが、その分空回りすることがない。フィット感も良いと思う。

対象商品:
86916812
2020-07-27
用途:
いすゞエルフ1.5トントラック
卸売・小売業

滑りにくいカバーで運転しやすくなりました。
ステッチの耐久性に期待ですが、ステッチの部分にホコリ(仕事柄)が入りやすく、手垢などの掃除が気になります。表面がツルツルした加工があればよいかもしれません。
満足のいく商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする