※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルカバー ダブルステッチ(スクエア)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/レッド 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86917196 品番ブラック/レッド-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合ハンドル外径など21種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L ブラック/レッド
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
トラクターのハンドルカバー
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

トラクターのハンドルカバーを探していて
寸法を測り 注文しました
太くなり 握りやすくなりました

対象商品:
86917144
2025-07-23
用途:
トラックハンドル
関口総建 様 (建設業・工事業)

納期が早いとたすかります、いろいろと買いたいので
また利用します

対象商品:
86917117
2016-12-27
用途:
バス
壱岐交通株式会社 様

このカバーは手袋をしても滑べりにくく運転しやすいです。

対象商品:
86917232
2016-05-13
用途:
個人的には好かん
その他業種

安かろう!の一言。
会社の乗り回しトラックなので安い物を!
それなり!個人的には好かん!

対象商品:
86917171
2014-01-28
用途:
トラックの運転

ノーブランドで少し心配でしたが、ハンドルが結構太くなり運転しやすくなります。使い始めたばかりなので耐久性は分かりませんが品質は良いと思います。5千円弱で国産メーカーのハンドルカバーも売っていますが、私的にはこちらで十分だと思います。

対象商品:
86917171
2014-05-05
用途:
トラックのハンドルカバーとして使っています。

使いやすいです。後は耐久性の様子をみています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする