SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 直尺
かね尺
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86917634
品番
KR-3S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
910
全幅(mm)
28
厚さ(mm)
6
用途
建築の印付けに。
材質
竹
質量(g)
92