曜日別特売
WFR-100C 折尺 SK(新潟精機) 86917652

 

WFR-100C 折尺 SK(新潟精機) 86917652
WFR-100C 折尺 SK(新潟精機) 86917652
WFR-100C 折尺 SK(新潟精機) 86917652

折尺

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86917652品番WFR-100C
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。

本体サイズ(mm)全長210×全幅17×厚さ24測定範囲(m)1材質質量(g)47折数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86917652
2020-04-30
用途: 作りもの

ステージ上の作り物で、伸び縮みする小道具を作るのにちょうどいい仕様でした。

1が参考にしています
対象商品 : 86917652
2019-06-07
用途: 工作
製造業

説明では 90°180°でカチッととまると書いてありましたが
90°はとまりません 3個もかって損しました。
確認してから載せて下さいね

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。商品情報誤りのため返品につきまして、別途連絡させていただきます。

対象商品 : 86917652
2018-03-20
用途: 雪質観察
有限会社 栃信総業

サイズの表記200を2mと勘違いして購入しました2mのものがほしかったのです
mmかcmか表記あるといいですね これは折りたたんでの厚さ2cmだったんですね
そそっかしい自分が恥ずかしいです

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
下記の通り記載させていただいております。
本体サイズ(mm):全長210×全幅17×厚さ24
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折尺の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_2/
2023-03-16

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする