※サンプル画像 (画像は12.5cmです)

真鍮スコヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86918212 品番BSQ-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れサビにくい。ポケットサイズで使いやすさ抜群。
両面cm目盛付。

本体サイズ(mm)全長157×全幅87×厚さ6 呼び寸法(mm)150 用途直角測定、寸法測定に。 材質(竿)ステンレス鋼 材質(ベース)真鍮
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする