目盛付自由スコヤ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)150 注文コード86918246 品番FS-150M
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

任意の角度に認定可能。
固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)

呼び寸法(mm)150 本体サイズ(mm)全長180×全幅24×厚さ22 用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。 材質ステンレス鋼 種類自由スコヤ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【角度の移し取り・寸法測定に】目盛付自由スコヤ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86918255
2021-05-31
用途:
古い家屋を修繕
その他業種

現物の角度を写し取るとき大変便利ですが 角度の保持のためのナットがもっときつく締め付けるといいと思う 。

対象商品:
86918246
2020-08-04
用途:
角度を測るのに使用
カスタムショップ舞太郎 様

地元で探してもなかったのでこちらで購入出来て良かったです。
精度が高いので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする