SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 墨打器/墨差し
SK(新潟精機)の 下げ振り
下振
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86918946
品番
PLB-200
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使いやすいスタンダードタイプ。
糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途
建築物の垂直基準出しに。
付属品
下振用糸3m付
材質
スチール
本体サイズ(mm)
全長69×全幅37
商品説明動画
【建築物の垂直基準出しに】下振
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった