下振

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86918955 品番 PLB-300
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

使いやすいスタンダードタイプ。
糸の取り付けが簡単なねじ式です。

用途建築物の垂直基準出しに。 付属品下振用糸3m付 材質スチール 本体サイズ(mm)全長81×全幅43

商品説明動画

【建築物の垂直基準出しに】下振
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする