※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 墨打器/墨差し
SK(新潟精機)の 下げ振り
下振
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86918964
品番
PLB-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいスタンダードタイプ。
糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途
建築物の垂直基準出しに。
付属品
下振用糸3m付
材質
スチール
本体サイズ(mm)
全長87×全幅46
商品説明動画
【建築物の垂直基準出しに】下振
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった