P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 86919375

 

P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 86919375 P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 86919375

ピラーズキャッチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86919375 品番P-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。
安全なスライドキャップ付です。
P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。

付属品針3本(内1本セット済) 材質(本体)ABS樹脂 探知深さ壁厚/最大15mm 機能打診機能、ヒートン回し機能 全長(mm)180 全幅(mm)38 厚さ(mm)25 用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86919375 P-10 10085476 P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085476
2022-01-25
用途:
DIY時
サービス業

買ったばかりでテストしましたが、打診機能はやはり素人では分かりづらいですね。
石膏ボードの下を上手く特定する事がまだ出来ません。

対象商品:
10085476
2020-01-25
用途:
内装工事時に使用
RS.メイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スペア部品も付属し価格が安く、取り扱い説明書も分かりやすい。

対象商品:
86919357
2018-10-01
用途:
壁裏の確認。
製造業

特に不具合もなく普通に使用できています。初めての使用時はロックの仕方がわかりにくかった。

対象商品:
86919366
2017-01-25
用途:
家、事務所で色々
運輸・通信業

時計を掛けたり、パネルを掛けたり1家に1つあると大変便利です。

対象商品:
10085476
2015-02-13
用途:
壁下地探し

とにかく安いものが欲しかったので購入しました。モノタロウの壁裏探知機とセットで使用しています。必要十分です。

対象商品:
86919357
2017-07-05
用途:
棚取り付け
医療・福祉・介護関連業

厚めのボードに使用したかったが、使い方が悪いのか、奥まで届かず、結果、穴を開けたら奥にコンクリがあってアンカーが入らない事がしばしば。
個人的な感想になるが、失敗した買い物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする