AA-S50 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 86919436

AA-S50 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 86919436
AA-S50 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 86919436

台付直角定規 2級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)50
内容量1個注文コード86919436品番AA-S50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。

本体サイズ(mm)全長50×全幅37×厚さ10呼び寸法(mm)50直角度(μm)±(20+50/10)材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする