※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
台付直角定規 2級
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
300
注文コード
86919481
品番
AA-S300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
本体サイズ(mm)
全長300×全幅200×厚さ27
呼び寸法(mm)
300
直角度(μm)
±(20+300/10)
材質
機械構造用炭素鋼
種類
台付スコヤ
規格
JIS B 7526(寸法精度)
仕上
非焼入・研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86919481
AA-S300
02450822
AA-S300
台付直角定規 2級
SK(新潟精機)
1個
¥
7,998
欠品中
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました