※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DD-S100 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 86919515 DD-S100 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 86919515

平型スコヤ(JIS2級同等品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)100 注文コード86919515 品番DD-S100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。

本体サイズ(mm)全長100全幅70×厚さ4 種類平型スコヤ 呼び寸法(mm)100 直角度(μm)±(20+100/10) 材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする