※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DD-S150 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 86919524 DD-S150 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機) 86919524

平型スコヤ(JIS2級同等品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)150 注文コード86919524 品番DD-S150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。

本体サイズ(mm)全長150×全幅100×厚さ5 種類平型スコヤ 呼び寸法(mm)150 直角度(μm)±(20+150/10) 材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86919524 DD-S150 02450761 DD-S150 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 1個 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする