DMD-25 デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 86919795 DMD-25 デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 86919795 DMD-25 デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 86919795

デジタルミニデプスゲージ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86919795 品番DMD-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は校正証明書など5種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)0〜25 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)±0.2 用途深さの測定 質量(g)36 使用温度範囲(℃)0〜40 電源SR44 測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9) 本体サイズ(mm)縦60×横112×厚15 ベース幅(mm)61 本体長さ(mm)86
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【商品説明】デジタルミニデプスゲージDMD-25
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34604543
2024-05-29
用途:
深さの計測
瀬戸表装店 様 (建設業・工事業)

製品の軽さ、サイズ共に求めているものでした。特にホールドボタンが便利です。

対象商品:
34604543
2020-05-03
用途:
自動車整備・点検
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易く、表示も大きいので見やすく毎日の使用にとても良いです。

対象商品:
55904607
2018-06-02
用途:
タイヤの山測定
長谷川モータース 様

精度バツグンで、やっぱり便利ですね、大切に使います。

対象商品:
34604543
2016-10-10
用途:
ザグリ加工時の深さ測定
マリンサービスサカグチ 様

価格も手ごろで、使い易く重宝しています。他のデプスゲージも購入予定です。

対象商品:
34604543
2016-06-14
用途:
機器のメンテナンス時

簡単に計測できるので、非常に役立っています。
今回は追加購入です。

対象商品:
86919795
2016-06-01
用途:
機械についている部品の精度検査

測定子と垂直を当てる部品が樹脂でなく、金属でデジタルミニデプスがあると良いと思う

3人が参考にしています
対象商品:
34604543
2016-02-25
用途:
溝寸法計測

問題無く使用してます。

対象商品:
34604543
2014-12-02
用途:
タイヤの溝深さの測定

軽くて小さくて 使いやすいです。
デジタルなので 小さな目盛を読み取る必要がありません。
乾電池を入れ替えれば 長い間使えて 便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする