※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
LRノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大測定長(mm)
100
校正証明書
-
注文コード
86919856
品番
LR-100
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
最大測定長・校正証明書・RoHS指令
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。
バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
最小読取値(mm)
0.05
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
14
用途
外側・内側・段差・深さ測定
付属品
ソフトケース
材質
ステンレス鋼
質量(g)
70
タイプ
アナログ
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
30
最大測定長(mm)
100
仕上
シルバー
デプスバー
有
主な用途
外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)
±50
特性
●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった