デジタルノギス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大測定長(mm)300 校正証明書- 注文コード86919962 品番BLD-300
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は最大測定長・校正証明書など8種類から選べます 他の種類を見る

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
●見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。
●比較測定に便利なZEROスイッチ付です。
●表示を固定できるHOLD機能付です。
●スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。
●オートオフ機能付(約5分)です。
●ハードケース付です。

校正証明書- 最小表示(mm)0.01 用途外側・内側・段差測定。 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 質量(g)274 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0〜40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)400 最小表示量(mm)0.01 寸法D(mm)60 寸法B(mm)100 表示大型LCD 寸法C(mm)20 最小読取値(mm)0.01 最大測定長(mm)300 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10〜40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±40 特性●見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。●比較測定に便利なZEROスイッチ付です。●表示を固定できるHOLD機能付です。●スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。●オートオフ機能付(約5分)です。●ハードケース付です。
取扱説明書:(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86919944
2021-05-26
用途:
機械加工時の製品寸法、計測。
有限会社吉岡製作所 様 (製造業)

繰り返し誤差もほとんどなく、表示画面も大きいので、満足しています。

対象商品:
86919953
2018-02-08
用途:
製品加工時の計測

使いやすく計測精度も良いです
ただ電池がポピュラーな物だったらもっと良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
86919944
2018-12-09
用途:
バイク修理

趣味での使用なので使用頻度はかなり少ないが、電池交換しても計測中に勝手に一瞬OFFになってしまい数値がでたらめになるため、表示を見ながらOFFにならないかを確認しながらでないと使えない。特に冬場は頻繁に起きる。

対象商品:
86919944
2016-05-05
用途:
木工組み継ぎ
蒼い森の工房 様 (その他業種)

アナログでコンマ以下が今一確信出来なかったが、小数点第2まで表示されるので自信をもって計測ができ、作業効率が上がった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする