カーボンファイバーデジタルノギス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 注文コード86919987 品番CDN-150
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすい液晶デジタル表示です。
カーボンファイバー製なので
1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に
2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない
3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付

測定範囲(mm)0〜150 器差(mm)±0.5 用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ) 材質カーボンコンポジットプラスチック 寸法A(mm)237 最小表示量(mm)0.1 寸法D(mm)40 寸法B(mm)77 寸法C(mm)16 機能オートスタート機能 使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86919971
2022-12-09
用途:
樹脂成形物の測定

製品の精度は不明だが、私の用途では問題なく利用できています。ただし、スライダ移動で電源ONということで、電池の持ちは不安。
ケースに電池を収納するスペースがあるのは良いが、そのために余分なスペースを確保しており、ケースが無駄に大きくなっている、空きスペースはあるので、そこを区切るで十分だったのでは?
また、これは私の確認不足だが、100mmのものにはデプスバーがついていない。(150mmのものにはついている)寸法の画像がデプスバー付きのもので誤解を与えるものとなっているため、商品説明にきちんと明記をお願いしたいです。

3人が参考にしています
2021-12-28
用途:
プラモデルの製作等に

軽くて見やすく使いやすいです。スライダーの止めねじがありませんが、動きがキツめですので、固定ネジは無くても支障が無い感じです。というか、用途によっては、スライダーの動きが軽くて止めねじが有るという仕様よりも、こちらの方が使いやすいと思います。それと、この透明ケースはシンプルな造りながら、精密機器を衝撃からしっかりと守りつつ、筆記用具やら予備電池やら、必要なものが入れられて、好感が持てます。
1点気になった点があるのですが、スライダーを閉じた状態でゼロリセットし、急な動きでスライダーを開いて閉じると、ゼロの数値が微妙にズレます。この動作を静かにゆっくり行うと数値はズレません。
おそらくこれは仕様、つまり急に動かすのはNGなんだろうなと思い、念の為メーカーの窓口に問い合わせたところ、やはり仕様との事で、ゆっくり動かして使ってくださいとの事でした。電話口で対応された方は大変親切、丁寧でした。

対象商品:
86919971
2019-06-21
用途:
既設鉄骨造建築物の部材計測
株式会社コンステック 様

数字が大きく記録写真が撮りやすい。液晶に光沢があり、反射があるため、フラッシュを使用した写真撮影時には注意が必要。反射防止フィルムの使用を検討します。
 左手にノギス、右手にカメラを持って撮影する場合に、数字が逆向きに表示されるので、表示が上下反転してくれる製品があるといいな。数値をホールドする機能は、本機種に無いので、目視できない部分を手探りで測定して値をホードして、記録する方法は使えません。

2人が参考にしています
対象商品:
86919971
2018-01-17
用途:
鉄筋径の検測等
西原建設株式会社 様

カーボン素材で軽く数値も大きくて読み易いので満足しています。

対象商品:
86919987
2015-01-28
用途:
電気工事業
有限会社ヤマモト電器 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすく、穿孔の深さ等にも使えて便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする