SB-6BD マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機) 86920075 SB-6BD マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機) 86920075

マグネットベース(微動調整付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86920075 品番SB-6BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。

吸着力(N)800(最大) 用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。 仕様微動範囲2mm 質量(kg)1.38 取り付け形状(計測器)Φ6.5、Φ8.1 本体サイズ(mm)全長50×全幅60×厚さ55
注意
※最大吸着力は材質SS41、板厚10mm以上、面仕上げ10Sに因ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920075 SB-6BD 03786867 SB-6B マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機) マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機) 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03786867
2024-04-20
用途:
機械のメンテナンス、据え付け作業時
岸田機設株式会社 様 (建設業・工事業)

マグネットが強いので正確な測定が出来て、
使いやすいです。

対象商品:
03786867
2014-02-16
用途:
ダイヤルゲージ固定

単管パイプにマグネットベースを取り付けるが、ベースの形状と単管形状が異なる為、ダイヤルゲージ取付後動くことがある。

1人が参考にしています
対象商品:
03786867
2013-08-30
用途:
工作機械の修理に使用しました。

作業性も良く、ゼロ点調整が出しやすく作業にはかどりました。

対象商品:
03786867
2013-06-01
用途:
精密機械の調整作業

支柱(微調整装置付)の微調整が中心付近で動作が速い。
支柱のみの部品販売を希望。

1人が参考にしています
対象商品:
03786867
2007-06-06
用途:
ミニフライス盤やミニ旋盤での調整等
イケダ・ニューテクノロジー有限会社 様

なかなか便利、マグネットもしっかりついてくれるし、外すのも簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする